ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):175●横幅(mm):175●重量(kg)約:5.3●取付ピッチ(mm):132●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2310 注文コード05079265 品番UKFS310LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):175●横幅(mm):175●重量(kg)約:5.3●取付ピッチ(mm):132●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2310 アズワン品番68-1956-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする