ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):236●横幅(mm):236●重量(kg)約:13.4●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト:M22●適用アダプター(別売):H2315 注文コード05079281 品番UKFS315LV
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):236●横幅(mm):236●重量(kg)約:13.4●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト:M22●適用アダプター(別売):H2315 アズワン品番68-1956-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする