3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):173●横幅(mm):142●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):102●取付ネジ呼び:Rp1 1/4●適用アダプター(別売):H2312 注文コード05079387 品番UKHA212K3
参考基準価格(税別)¥26,590 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):173●横幅(mm):142●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):102●取付ネジ呼び:Rp1 1/4●適用アダプター(別売):H2312 アズワン品番68-1958-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする