FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2306
注文コード
05079421
品番
UKHA206K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2306
アズワン品番
68-1957-93
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方