3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2306 注文コード05079430 品番UKHA206LV
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):103●横幅(mm):78●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):64●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2306 アズワン品番68-1957-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする