ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):142●横幅(mm):118●重量(kg)約:2.1●芯高(mm):83●取付ネジ呼び:Rp1●適用アダプター(別売):H2310 注文コード05079457 品番UKHA210LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):142●横幅(mm):118●重量(kg)約:2.1●芯高(mm):83●取付ネジ呼び:Rp1●適用アダプター(別売):H2310 アズワン品番68-1958-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする