3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):150●横幅(mm):126●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):87●取付ネジ呼び:Rp1 1/4●適用アダプター(別売):H2311 注文コード05079466 品番UKHA211LV
参考基準価格(税別)¥21,240 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):150●横幅(mm):126●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):87●取付ネジ呼び:Rp1 1/4●適用アダプター(別売):H2311 アズワン品番68-1958-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする