3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2308
注文コード
05079527
品番
UKIP208D
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2308
アズワン品番
68-1958-39
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方