3/22より値下げ!現場を応援

UKIP212D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079561 UKIP212D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079561

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.1●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2312 注文コード05079561 品番UKIP212D
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.1●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2312 アズワン品番68-1958-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする