3/22より値下げ!現場を応援

UKIP211D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079570 UKIP211D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079570

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:5.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311 注文コード05079570 品番UKIP211D
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:5.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311 アズワン品番68-1958-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする