ピローブロック シール非接触形 UKIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):128●横幅(mm):210●重量(kg)約:4●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):160●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2309 注文コード05079606 品番UKIP209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):128●横幅(mm):210●重量(kg)約:4●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):160●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2309 アズワン品番68-1958-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする