ピローブロック 300形 三重シール UKIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:85●高さ(mm):285●横幅(mm):410●重量(kg)約:32●芯高(mm):150●取付ピッチ(mm):340●取付ボルト呼び:M27●適用アダプター(別売):H2319 注文コード05079710 品番UKIP319LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥147,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:85●高さ(mm):285●横幅(mm):410●重量(kg)約:32●芯高(mm):150●取付ピッチ(mm):340●取付ボルト呼び:M27●適用アダプター(別売):H2319 アズワン品番68-1959-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする