3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UKIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):230●横幅(mm):340●重量(kg)約:17.7●芯高(mm):120●取付ピッチ(mm):280●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2315
注文コード
05079746
品番
UKIP315LV
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):230●横幅(mm):340●重量(kg)約:17.7●芯高(mm):120●取付ピッチ(mm):280●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2315
アズワン品番
68-1959-08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方