3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UKIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):390●横幅(mm):550●重量(kg)約:76●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):470●取付ボルト呼び:M30●適用アダプター(別売):H2326
注文コード
05079755
品番
UKIP326LV
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):390●横幅(mm):550●重量(kg)約:76●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):470●取付ボルト呼び:M30●適用アダプター(別売):H2326
アズワン品番
68-1959-56
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方