ピローブロック シール非接触形 UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308 注文コード05079825 品番UKP208K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308 アズワン品番68-1960-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする