ピローブロック シール非接触形 UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):185●横幅(mm):310●重量(kg)約:11●芯高(mm):95.2●取付ピッチ(mm):247●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2317 注文コード05079868 品番UKP217K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):185●横幅(mm):310●重量(kg)約:11●芯高(mm):95.2●取付ピッチ(mm):247●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2317 アズワン品番68-1960-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする