3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック シール非接触形 UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.7●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311 注文コード05079895 品番UKP211K3
参考基準価格(税別)¥13,720 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.7●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311 アズワン品番68-1960-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする