3/22より値下げ!現場を応援

UKP216D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080060 UKP216D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080060

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:70●高さ(mm):174●横幅(mm):292●重量(kg)約:9.2●芯高(mm):88.9●取付ピッチ(mm):232●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2316 注文コード05080060 品番UKP216D
参考基準価格(税別)¥48,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:70●高さ(mm):174●横幅(mm):292●重量(kg)約:9.2●芯高(mm):88.9●取付ピッチ(mm):232●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2316 アズワン品番68-1960-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする