3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UKPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.7●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311
注文コード
05080087
品番
UKP211LV
参考基準価格(税別)
¥13,840
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.7●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311
アズワン品番
68-1960-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方