3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 三重シール UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):162●横幅(mm):275●重量(kg)約:7.5●芯高(mm):82.6●取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2315 注文コード05080096 品番UKP215LV
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):162●横幅(mm):275●重量(kg)約:7.5●芯高(mm):82.6●取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2315 アズワン品番68-1960-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする