FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UKPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309
注文コード
05080175
品番
UKP209LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309
アズワン品番
68-1960-13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方