FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):148●横幅(mm):275●重量(kg)約:6.7●芯高(mm):75●取付ピッチ(mm):212●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2310
注文コード
05080209
品番
UKP310LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):148●横幅(mm):275●重量(kg)約:6.7●芯高(mm):75●取付ピッチ(mm):212●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2310
アズワン品番
68-1961-36
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方