3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):234●横幅(mm):430●重量(kg)約:22.8●芯高(mm):118●取付ピッチ(mm):330●取付ボルト呼び:M27●適用アダプター(別売):H2318 注文コード05080261 品番UKP318LV
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) 値下げ
36,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):234●横幅(mm):430●重量(kg)約:22.8●芯高(mm):118●取付ピッチ(mm):330●取付ボルト呼び:M27●適用アダプター(別売):H2318 アズワン品番68-1961-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする