3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):355●横幅(mm):600●重量(kg)約:71.9●芯高(mm):180●取付ピッチ(mm):480●取付ボルト呼び:M33●適用アダプター(別売):H2326 注文コード05080340 品番UKP326LV
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) 値下げ
119,800
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:115●高さ(mm):355●横幅(mm):600●重量(kg)約:71.9●芯高(mm):180●取付ピッチ(mm):480●取付ボルト呼び:M33●適用アダプター(別売):H2326 アズワン品番68-1962-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする