3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:125●高さ(mm):393●横幅(mm):620●重量(kg)約:92.5●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):500●取付ボルト呼び:M33●適用アダプター(別売):H2328
注文コード
05080349
品番
UKP328LV
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:125●高さ(mm):393●横幅(mm):620●重量(kg)約:92.5●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):500●取付ボルト呼び:M33●適用アダプター(別売):H2328
アズワン品番
68-1962-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方