3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):116●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):84●取付ネジ呼び:M14×2●適用アダプター(別売):H2308
注文コード
05080385
品番
UKPA208K3
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):116●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):84●取付ネジ呼び:M14×2●適用アダプター(別売):H2308
アズワン品番
68-1962-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方