FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):93●横幅(mm):110●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):80●取付ネジ呼び:M14×2●適用アダプター(別売):H2307
注文コード
05080401
品番
UKPA207K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):93●横幅(mm):110●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):80●取付ネジ呼び:M14×2●適用アダプター(別売):H2307
アズワン品番
68-1962-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方