ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):113●横幅(mm):130●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):94●取付ネジ呼び:M16×2●適用アダプター(別売):H2310 注文コード05080410 品番UKPA210K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,470 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):113●横幅(mm):130●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):94●取付ネジ呼び:M16×2●適用アダプター(別売):H2310 アズワン品番68-1962-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする