ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):71●横幅(mm):84●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):56●取付ネジ呼び:M10×1.5●適用アダプター(別売):H2305 注文コード05080471 品番UKPA205L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,030
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):71●横幅(mm):84●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):56●取付ネジ呼び:M10×1.5●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1962-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする