ピローブロック 三重シール UKPHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):158●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):105●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309 注文コード05080550 品番UKPH209LV
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):158●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):105●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309 アズワン品番68-1962-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする