ピローブロック 三重シール UKPHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):165●横幅(mm):206●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):159●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2310 注文コード05080568 品番UKPH210LV
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):165●横幅(mm):206●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):159●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2310 アズワン品番68-1962-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする