FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):117●横幅(mm):149●重量(kg)約:2.7●取付穴径(mm):29●適用アダプター(別売):H2310
注文コード
05080586
品番
UKT210D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):117●横幅(mm):149●重量(kg)約:2.7●取付穴径(mm):29●適用アダプター(別売):H2310
アズワン品番
68-1964-14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方