3/22より値下げ!現場を応援

UKT211D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080638 UKT211D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080638

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):146●横幅(mm):171●重量(kg)約:4.1●取付穴径(mm):35●適用アダプター(別売):H2311 注文コード05080638 品番UKT211D
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別) 値下げ
8,298
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):146●横幅(mm):171●重量(kg)約:4.1●取付穴径(mm):35●適用アダプター(別売):H2311 アズワン品番68-1964-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする