3/22より値下げ!現場を応援

UKT207D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080647 UKT207D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080647

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:1.7●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2307 注文コード05080647 品番UKT207D
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):102●横幅(mm):129●重量(kg)約:1.7●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2307 アズワン品番68-1963-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする