3/22より値下げ!現場を応援

UKT209D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080656 UKT209D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080656

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):117●横幅(mm):144●重量(kg)約:2.5●取付穴径(mm):29●適用アダプター(別売):H2309 注文コード05080656 品番UKT209D
参考基準価格(税別)¥13,720 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):117●横幅(mm):144●重量(kg)約:2.5●取付穴径(mm):29●適用アダプター(別売):H2309 アズワン品番68-1964-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする