3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):102●横幅(mm):113●重量(kg)約:1.3●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2306
注文コード
05080665
品番
UKT206D
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):102●横幅(mm):113●重量(kg)約:1.3●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2306
アズワン品番
68-1963-73
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方