ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):89●横幅(mm):97●重量(kg)約:0.88●取付穴径(mm):19●適用アダプター(別売):H2305 注文コード05080699 品番UKT205D
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):89●横幅(mm):97●重量(kg)約:0.88●取付穴径(mm):19●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1963-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする