3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):167●横幅(mm):224●重量(kg)約:6.8●取付穴径(mm):41●適用アダプター(別売):H2313
注文コード
05080726
品番
UKT213K3
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):167●横幅(mm):224●重量(kg)約:6.8●取付穴径(mm):41●適用アダプター(別売):H2313
アズワン品番
68-1964-49
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方