ピローブロック シール非接触形 UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):102●横幅(mm):113●重量(kg)約:1.3●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2306 注文コード05080769 品番UKT206K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):102●横幅(mm):113●重量(kg)約:1.3●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2306 アズワン品番68-1963-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする