FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UKTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.8●取付穴径(mm):35●適用アダプター(別売):H2312
注文コード
05080787
品番
UKT212K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.8●取付穴径(mm):35●適用アダプター(別売):H2312
アズワン品番
68-1964-39
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方