ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:110●高さ(mm):355●横幅(mm):432●重量(kg)約:54.7●取付穴径(mm):70●適用アダプター(別売):H2324 注文コード05080936 品番UKT324LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:110●高さ(mm):355●横幅(mm):432●重量(kg)約:54.7●取付穴径(mm):70●適用アダプター(別売):H2324 アズワン品番68-1965-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする