FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):124●横幅(mm):162●重量(kg)約:3●取付穴径(mm):32●適用アダプター(別売):H2308
注文コード
05080970
品番
UKT308LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):124●横幅(mm):162●重量(kg)約:3●取付穴径(mm):32●適用アダプター(別売):H2308
アズワン品番
68-1964-99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方