ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):111●横幅(mm):150●重量(kg)約:2.4●取付穴径(mm):30●適用アダプター(別売):H2307 注文コード05081006 品番UKT307LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,220 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):111●横幅(mm):150●重量(kg)約:2.4●取付穴径(mm):30●適用アダプター(別売):H2307 アズワン品番68-1964-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする