3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:100●高さ(mm):320●横幅(mm):385●重量(kg)約:39.5●取付穴径(mm):65●適用アダプター(別売):H2322 注文コード05081031 品番UKT322LV
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別) 値下げ
81,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:100●高さ(mm):320●横幅(mm):385●重量(kg)約:39.5●取付穴径(mm):65●適用アダプター(別売):H2322 アズワン品番68-1965-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする