3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):163●横幅(mm):207●重量(kg)約:6.4●取付穴径(mm):39●適用アダプター(別売):H2311
注文コード
05081040
品番
UKT311LV
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):163●横幅(mm):207●重量(kg)約:6.4●取付穴径(mm):39●適用アダプター(別売):H2311
アズワン品番
68-1965-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方