ピローブロック UKTHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):304●横幅(mm):571●重量(kg)約:21.4●高さ側取付ピッチ(mm):240●横幅側取付ピッチ(mm):243●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):288●適用アダプター(別売):H2312 注文コード05081101 品番UKTH212K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥95,790 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):304●横幅(mm):571●重量(kg)約:21.4●高さ側取付ピッチ(mm):240●横幅側取付ピッチ(mm):243●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):288●適用アダプター(別売):H2312 アズワン品番68-1966-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする