3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック UKTHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):213●横幅(mm):336●重量(kg)約:8●高さ側取付ピッチ(mm):166●横幅側取付ピッチ(mm):126●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):143●適用アダプター(別売):H2306 注文コード05081110 品番UKTH206K3
参考基準価格(税別)¥41,180 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):213●横幅(mm):336●重量(kg)約:8●高さ側取付ピッチ(mm):166●横幅側取付ピッチ(mm):126●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):143●適用アダプター(別売):H2306 アズワン品番68-1965-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする