3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック UKTHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):234●横幅(mm):523●重量(kg)約:12.4●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):297●適用アダプター(別売):H2309
注文コード
05081119
品番
UKTH209K3
参考基準価格(税別)
¥64,780
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):234●横幅(mm):523●重量(kg)約:12.4●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):297●適用アダプター(別売):H2309
アズワン品番
68-1966-01
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方