F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05081125
品番
HR2.900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,530
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.9
刃長(mm)
40
全長(mm)
72
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
2.9
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05081125
HR2.900
04106444
HR2.900
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました