3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック UKTHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):213●横幅(mm):430●重量(kg)約:10.5●高さ側取付ピッチ(mm):166●横幅側取付ピッチ(mm):173●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):219●適用アダプター(別売):H2307 注文コード05081137 品番UKTH207K3
参考基準価格(税別)¥47,880 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

テーパー穴、アダプター式、形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):213●横幅(mm):430●重量(kg)約:10.5●高さ側取付ピッチ(mm):166●横幅側取付ピッチ(mm):173●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):219●適用アダプター(別売):H2307 アズワン品番68-1965-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする